Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale130 mm
- Longueur totale85 mm
- Largeur totale68 mm
- Poids1.49 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- Tension de charge maximale250 V c.a./c.c.
- Tuyauterie1 BSPT
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Pression d’épreuve+1 MPa
- SériePF2A
- Normes respectéesCE
Aperçu
- Plages de débit (l/min) : 14-60, 20-1500, 36-2600
- Tailles de port (Rc, NPT) : 3/4 ou 1
- La température ambiante nominale du microcontact dépend de la température du liquide (voir catalogue)
- Pression maxi : 1 MPa
- Tension de résistance : 1500 V c.a. (une minute)