Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale115.6 mm
- Longueur totale125.4 mm
- Largeur totale69.4 mm
- Taille du portNPT 1/2
- Poids1.097 kg
Détails
- Charge applicableRelais
- Pays d’origineJP
- Tension de charge maximale250 V c.a./c.c.
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +0.6 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Tuyauterie1/2 BSPT
- Type de tuyauterieCorps à orifice (côté)
- SériePF2W
- Normes respectéesCE
Aperçu
- Plages de débit (l/min) : 1-10, 10-20, 20-50
- Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4
- Température nominale (°C) : -5 à 60
- Pression de fonctionnement (MPa) : 0.1 à 0.6
- Tension de résistance : 1500 V c.a. (une minute)