Spécifications
Dimensions
- Taille du corps100
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Poids530 g
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Débit d’air maximal13 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs de surpression
- Norme de filetageRc
Aperçu
- Série de relais de suralimentation, métrique
- Support disponible
- Débit : 600N L/min(à 5kgf/cm2 de pression d'alimentation)