Motion
IS3000-02L5
INTERRUPTEUR DE PRESSION PNEUMATIQUE
N° D’ARTICLE MI01988656
N° MFRIS3000-02L5
Prix64.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
INTERRUPTEUR DE PRESSION PNEUMATIQUE
N° D’ARTICLE MI01988656
N° MFRIS3000-02L5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix64.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 BSPT
  • Poids
    150 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Unité SI fixe
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • Hystérèse
    0.05 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +0.8 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1 MPa
  • Série
    EST
  • Normes respectées
    CE, JIS

Aperçu

Description du fabricant
MANOCONTACT IS3000-02L5
  • Pressostat mécanique conçu pour 10 millions de cycles
  • Plage de pression : 0.1 à 0.7 MPa
  • La sortie du commutateur est une tension de circuit c.a./c.c. pour les charges industrielles standard et micro
  • Charge électrique minimale : 5 V c.c./160 mA (standard) ou 5 V c.c./1mA (micro)
  • Répétabilité : ±0.05 MPa
  • Hystérésis : 0.05 MPa ou moins

Les clients ont également acheté