Motion
ISE1-T1-16C
ISE1-T1-16C
N° D’ARTICLE MI01988728
N° MFRISE1-T1-16C
Prix157.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ISE1-T1-16C
N° D’ARTICLE MI01988728
N° MFRISE1-T1-16C
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
Prix157.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.33 lb

Aperçu

Description du fabricant
MANOCONTACT ISE1-T1-16C
  • Pressostat de base avec réglage rotatif des sorties numériques, plus sortie 1-5V
  • Plage de pression positive : 0 à 100kPa, 0 à 1 MPa
  • Options de sortie : sorties de signal 1 ou 2 (NPN ou PNP), avec ou sans tension analogique
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Répétabilité : ±1 % des
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPTF mâle, (y compris M5x0.8 femelle)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good