Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieISE1-6
Aperçu
- Pressostat de base avec réglage rotatif d’un signal de sortie numérique
- Plage de pression positive : 0 à 100kPa, 0 à 1 MPa
- Sortie : 1 sortie de signal (NPN ou PNP)
- Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
- Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
- Tailles de port : 1/5 Rc ou 1/8 NPTF mâle, (comprend M5x0.8 femelle)