Motion
ISE2L-T1-15CN

SMC CORP OF AMERICA
ISE2L-T1-15CN

ISE2L-T1-15CN
N° D’ARTICLE MI01988749
N° MFRISE2L-T1-15CN
Price 99.38 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE2L-T1-15CN

ISE2L-T1-15CN
N° D’ARTICLE MI01988749
N° MFRISE2L-T1-15CN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 99.38 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.13 lb

Details

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    ISE1-6

Aperçu

Description du fabricant
MANOCONTACT ISE2L-T1-15CN
  • Pressostat de base avec réglage rotatif d’un signal de sortie numérique
  • Plage de pression positive : 0 à 100kPa, 0 à 1 MPa
  • Sortie : 1 sortie de signal (NPN ou PNP)
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
  • Tailles de port : 1/5 Rc ou 1/8 NPTF mâle, (comprend M5x0.8 femelle)

You May Also Like

Les clients ont également acheté