Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale15 mm
- Longueur totale49.5 mm
- Largeur totale20 mm
- Port 1 taille/type1/8 NPT avec M5 x 0.8 femelle
- Port 2 Taille/TypeM5x0.8 Femelle filetée ISO
- Poids0.15 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueExtrémités de câble gratuites
- Comp. liquideAir, gaz non corrosif, gaz non inflammable
- Hystérèse3 %
- Plage de pression de fonctionnement0 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Tuyauterie1/8 NPT avec M5 x 0.8 femelle
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- SérieISE1-6
- Temps de réponse du signal5 ms
- Normes respectéesCE
- Action de commutationPNP
Aperçu
- Pressostat de base avec réglage rotatif d’un signal de sortie numérique
- Plage de pression positive : 0 à 100kPa, 0 à 1 MPa
- Sortie : 1 sortie de signal (NPN ou PNP)
- Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
- Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
- Tailles de port : 1/5 Rc ou 1/8 NPTF mâle, (comprend M5x0.8 femelle)