Motion
KDM20S-06
MULTICONNECTEUR RECTANGULAIRE
N° D’ARTICLE MI01990019
N° MFRKDM20S-06
Prix53.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MULTICONNECTEUR RECTANGULAIRE
N° D’ARTICLE MI01990019
N° MFRKDM20S-06
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
Prix53.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice d’échappement
    6 mm
  • Hauteur totale
    47.1 mm
  • Longueur totale
    199 mm
  • Largeur totale
    48 mm

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    KDM20
  • Orifice(s) du collecteur
    #6
  • Pression de fonctionnement maximale
    1 Mpa2
  • Type de montage
    Support
  • Nombre de Stations  
    20
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Normes respectées
    JIS
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Plug-in
  • Type de câblage
    Multiconnecteur

Aperçu

Description du fabricant
MODULE ENFICHABLE MULTICONNECTEUR KDM20S-06
  • Multiconnecteur rectangulaire
  • Tubulure de raccordement : 10, 20
  • Réduction substantielle de l’espace de montage
  • Connexion/débranchement de la tubulure à une touche

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon