Motion
KDMP-04
BOUCHON MULTICONNECTEUR
N° D’ARTICLE MI01990026
N° MFRKDMP-04
Prix1.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BOUCHON MULTICONNECTEUR
N° D’ARTICLE MI01990026
N° MFRKDMP-04
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
Prix1.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Pression de fonctionnement maximale
    1 Mpa2
  • Type de montage
    Support
  • Nombre de Stations  
    20
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    ISO
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Plug-in
  • Type de câblage
    Multiconnecteur

Aperçu

Description du fabricant
FICHE KDMP-04 SEULEMENT 4MM O.D. KDM
  • Connecteurs de fiche et de prise
  • Tailles variées de connecteurs disponibles
  • Emballage : utilisable de l’aspirateur à 1MPa
  • Bouton de déverrouillage : (pouces) rouge, (métrique) bleu

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon