Motion
KDMP-07
BOUCHON MULTICONNECTEUR
N° D’ARTICLE MI01990028
N° MFRKDMP-07
Prix1.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BOUCHON MULTICONNECTEUR
N° D’ARTICLE MI01990028
N° MFRKDMP-07

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/4 po

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    KDM20
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    1 Mpa2
  • Type de montage
    Support
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Normes respectées
    JIS
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Plug-in
  • Type de câblage
    Multiconnecteur

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR MULTIPLE KDMP-07
  • Connecteurs de fiche et de prise
  • Tailles variées de connecteurs disponibles
  • Emballage : utilisable de l’aspirateur à 1MPa
  • Bouton de déverrouillage : (pouces) rouge, (métrique) bleu

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon