Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice d’échappement1/4 po
Détails
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieKDM20
- Orifice(s) du collecteur1/4 po
- Pression de fonctionnement maximale1 Mpa2
- Type de montageSupport
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Normes respectéesJIS
- Type de connecteur électrique de vannePlug-in
- Type de câblageMulticonnecteur
Aperçu
- Connecteurs de fiche et de prise
- Tailles variées de connecteurs disponibles
- Emballage : utilisable de l’aspirateur à 1MPa
- Bouton de déverrouillage : (pouces) rouge, (métrique) bleu