Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale39 mm
- Longueur totale137.5 mm
- Largeur totale18 mm
- Port 1 taille/type1/8 NPT (principal)
- Port 2 Taille/TypeM5x0.8 ISO (pilote)
- Déplacement du positionneur de soupape90 °
- Poids198 g
Détails
- Type d’actionneurSélecteur de torsion
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv9.9 mm2
- Direction du débit4-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de pilotePilote interne standard
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- Fluide : air, gaz inerte
- Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
- Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.55
- Filetage: NPT
- Taille du port : vanne principale 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8