Motion
NVZM450-N01-36

SMC CORP OF AMERICA
NVZM450-N01-36

SOUPAPE, MÉCANIQUE (CLÉS-SW)
N° D’ARTICLE MI01990156
N° MFRNVZM450-N01-36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVZM450-N01-36

SOUPAPE, MÉCANIQUE (CLÉS-SW)
N° D’ARTICLE MI01990156
N° MFRNVZM450-N01-36
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Largeur totale
    18 mm

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur de clé
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    9.9 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    VZ
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVZM450-N01-36 VANNE, MÉCH'L (CLÉS-SW
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.55
  • Filetage: NPT
  • Taille du port : vanne principale 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon