Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale28 mm
- Longueur totale122 mm
- Largeur totale18 mm
- Port 1 taille/type1/8 NPT
- Déplacement du positionneur de soupape3.5 mm
- Poids180 g
Détails
- Type d’actionneurPiston à rouleau
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv10.8 mm2
- Direction du débit4-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de piloteStandard
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Type de connexion de portFileté
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
Description du fabricant
NVZM550-N01-06S VANNE, MÉTHODE
- Fluide : air, gaz inerte
- Pression de fonctionnement : 0.15 à 0.7MPa
- Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.6
- Filetage: NPT
- Taille du port : vanne principale 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité