Motion
NVZM550-N01-34B

SMC CORP OF AMERICA
NVZM550-N01-34B

Vanne de régulation d'air mécanique - Corps à orifice, 5 ports, 2 positions, commande par sélecteur rotatif, pression +0.15 MPa MIN, pression +0.7 Mpa2 MAX
N° D’ARTICLE MI01990174
N° MFRNVZM550-N01-34B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVZM550-N01-34B

Vanne de régulation d'air mécanique - Corps à orifice, 5 ports, 2 positions, commande par sélecteur rotatif, pression +0.15 MPa MIN, pression +0.7 Mpa2 MAX
N° D’ARTICLE MI01990174
N° MFRNVZM550-N01-34B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    39 mm
  • Longueur totale
    133 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT
  • Déplacement du positionneur de soupape
    90 °
  • Poids
    178 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur de torsion
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    10.8 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de pilote
    Standard
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVZM550-N01-34B MÉCHL. VANNE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon