Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale60 mm
- Longueur totale89 mm
- Largeur totale32 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.28 (P à A/B) Cv, 0.33 (A/B à R1/R2) Cv
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse17 ms
- Matériau du jointMétal
- SérieVZS
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse C
- Entrée électrique du solénoïdePlug-in
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
- Conductance sonique (C)1.2 (P à A/B) dm3/(s.bar), 1.4 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar)
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
Description du fabricant
NVZS2150-3FZ SOUPAPE SOL 110VAC
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité