Motion
NVZS2250-5FZ
Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI01990215
N° MFRNVZS2250-5FZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI01990215
N° MFRNVZS2250-5FZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    60 mm
  • Longueur totale
    132 mm
  • Largeur totale
    32 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.28 (P à A/B) Cv, 0.33 (A/B à R1/R2) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    13 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe C
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    1.2 (P à A/B) dm3/(s.bar), 1.4 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar)
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVZS2250-5FZ SOUPAPE SOL 24VDC