Motion
NVV5FS3-01T-071-03T

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FS3-01T-071-03T

MFLD,NVFS3*00 CÔTÉ ENFICHABLE/PRT
N° D’ARTICLE MI01990339
N° MFRNVV5FS3-01T-071-03T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FS3-01T-071-03T

MFLD,NVFS3*00 CÔTÉ ENFICHABLE/PRT
N° D’ARTICLE MI01990339
N° MFRNVV5FS3-01T-071-03T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    123 mm
  • Longueur totale
    306 mm
  • Largeur totale
    185 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    NVFS3000
  • Orifice(s) du collecteur
    3/8 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de température de fonctionnement
    +14 à +140 °F
  • Série
    VFS
  • Type de câblage
    Bornier

Aperçu

Description du fabricant
NVV5FS3-01T-071-03T ASSEMBLAGE DE COLLECTEUR

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon