Motion
NVV5FS3-10-081-03T

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FS3-10-081-03T

NVV5FS3-10-081-03T
N° D’ARTICLE MI01990405
N° MFRNVV5FS3-10-081-03T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FS3-10-081-03T

NVV5FS3-10-081-03T
N° D’ARTICLE MI01990405
N° MFRNVV5FS3-10-081-03T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    3/8 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/2 po
  • Hauteur totale
    163.5 mm
  • Longueur totale
    339 mm
  • Largeur totale
    175 mm
  • Taille du port de pression
    1/2 po

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    NVFS3000
  • Orifice(s) du collecteur
    3/8 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    +14 à +140 °F
  • Emplacement du port
    Côté
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Non enfichable
  • Type de câblage
    Connecteur individuel, bornier

Aperçu

Description du fabricant
NVV5FS3-10-081-03T ASSEMBLAGE, COLLECTEUR, 8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté