Motion
NZHI07BL-07-07

SMC CORP OF AMERICA
NZHI07BL-07-07

ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR, SUP 1/4 PO
N° D’ARTICLE MI01990406
N° MFRNZHI07BL-07-07
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NZHI07BL-07-07

ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR, SUP 1/4 PO
N° D’ARTICLE MI01990406
N° MFRNZHI07BL-07-07
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    0.7 mm
  • Type de port d’alimentation
    1/4 Femme à une touche
  • Taille du port d’aspiration
    1/4 po
  • Type de port d’aspiration
    1/4 Femme à une touche

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’échappement
    Silencieux
  • Comp. liquide
    Air
  • Lubrification interne
    Lubrification interdite
  • Pression d'aspiration maximale
    +360 mmHg
  • Type de montage
    Support
  • Pression d’épreuve
    +100 psi
  • Plage de pression d'alimentation
    +37 à +90 psi
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
NZHI07BL-07-07 ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté