Motion
NVV5FS4-01T-051-04T

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FS4-01T-051-04T

Collecteur pneumatique SMC® NVV5FS4-01T-051-04T bars, série Compatibilité : NVFS4000, électrique enfichable Connectez-vous.
N° D’ARTICLE MI01990536
N° MFRNVV5FS4-01T-051-04T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FS4-01T-051-04T

Collecteur pneumatique SMC® NVV5FS4-01T-051-04T bars, série Compatibilité : NVFS4000, électrique enfichable Connectez-vous.
N° D’ARTICLE MI01990536
N° MFRNVV5FS4-01T-051-04T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/2 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/2 po
  • Hauteur totale
    141.5 mm
  • Longueur totale
    297 mm
  • Largeur totale
    206.5 mm
  • Taille du port de pression
    1/2 po

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    NVFS4000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/2 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    +14 à +140 °F
  • Emplacement du port
    Côté
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Plug-in
  • Type de câblage
    Bornier

Aperçu

Description du fabricant
NVV5FS4-01T-051-04T ASSEMBLAGE, COLLECTEUR,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté