Motion
NZL112-K15MZ
SMC® NZL112-K15MZ Vacuum Ejector, 1.2mm Nozz. Dia., -84kPa max. Vac. Appuyez sur +0.2 à +0.5MPa Supp. Appuyez sur .
N° D’ARTICLE MI01990587
N° MFRNZL112-K15MZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SMC® NZL112-K15MZ Vacuum Ejector, 1.2mm Nozz. Dia., -84kPa max. Vac. Appuyez sur +0.2 à +0.5MPa Supp. Appuyez sur .
N° D’ARTICLE MI01990587
N° MFRNZL112-K15MZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    1.2 mm
  • Type de port d’alimentation
    6 Femme One Touch mm
  • Taille du port d’aspiration
    12 mm
  • Type de port d’aspiration
    12 Femme One Touch mm

Détails

  • Type d’échappement
    Silencieux
  • Comp. liquide
    Air
  • Lubrification interne
    Non lubrifié
  • Pression d'aspiration maximale
    -84 kPa
  • Pression d’épreuve
    +0.7 MPa
  • Plage de pression d'alimentation
    +0.2 à +0.5 MPa
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
NZL112-K15MZ ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté