Motion
KGL06-M5
Raccord de tube à pousser pour connecter SMC® - Matériau corporel PBT, acier inoxydable, 2 ports, diamètre extérieur de tube compatible de 6 mm, 6 femelle à insérer à M5x0.8 mâle fileté ISO
N° D’ARTICLE MI01990591
N° MFRKGL06-M5
Prix20.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tube à pousser pour connecter SMC® - Matériau corporel PBT, acier inoxydable, 2 ports, diamètre extérieur de tube compatible de 6 mm, 6 femelle à insérer à M5x0.8 mâle fileté ISO
N° D’ARTICLE MI01990591
N° MFRKGL06-M5
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
Prix20.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    6 mm
  • Taille hexagonale
    7 mm
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    17 mm
  • Angle de rotation
    0 °

Détails

  • Matériau du corps
    PBT, acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    ISO
  • Pays d’origine
    SG
  • Famille de raccords
    Enfoncer pour ISO
  • Type de raccord
    6 femelle à enfoncer à M5x0.8 mâle fileté ISO
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 (eau) °C, +60 (sans congélation) °C
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C (sans congélation), 0 °C (eau)
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C (sans congélation), 0 à +40 °C (eau)
  • Diamètre extérieur du port/tube 1
    Raccord à pousser de 6 mm
  • Diamètre extérieur du port/tube 2
    M5
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), mâle (port 2)
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    KG
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, EN/ISO, JIS

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KGL06-M5 , ACIER INOXYDABLE
  • Acier inoxydable 303
  • Convient à une utilisation en production de TRC (sans cuivre) ou là où une résistance à la corrosion est souhaitée
  • Peut être utilisé pour les applications sous vide ou sous pression
  • 6 tubes de 4 à 16mm, raccords filetés de M5 à 1/2" R(PT)
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon