Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible4 (port 1) mm, 4 (port 2) mm
- Taille hexagonale7 mm
- Diamètre total9.5 mm
- Longueur totale31 mm
- Angle de rotation0 °
Détails
- Matériau du corpsPBT, acier inoxydable
- Pression d’éclatement3 MPa
- Nom abrégé de la connexion 1Pigeonnant
- Nom abrégé de la connexion 2ISO
- Pays d’origineSG
- Famille de raccordsEnfoncer pour ISO
- Type de raccord4 femelle pigeonnant à 4 femelle pigeonnant à M5x0.8 mâle fileté ISO
- Forme d’ajustementT-shirt
- Type de régulation de débitAucun
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Température de fonctionnement maximale+40 (eau) °C, +60 (sans congélation) °C
- Couple de rotation maximalRaccord fixe
- Température de fonctionnement min.-5 °C (sans congélation), 0 °C (eau)
- Nombre de ports3
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C (sans congélation), 0 à +40 °C (eau)
- Diamètre extérieur du port/tube 1Raccord à pousser de 4 mm
- Diamètre extérieur du port/tube 2Raccord à pousser de 4 mm
- Diamètre extérieur du port/tube 3M5
- Sexe portuairefemelle (port 1), femelle (port 2)
- Matériau du jointNitrile
- SérieKG
- Normes respectéesCE, CSA/UL, EN/ISO, JIS
Aperçu
- Acier inoxydable 303
- Convient à une utilisation en production de TRC (sans cuivre) ou là où une résistance à la corrosion est souhaitée
- Peut être utilisé pour les applications sous vide ou sous pression
- 6 tubes de 4 à 16mm, raccords filetés de M5 à 1/2" R(PT)
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable