Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible1/8 po
- Taille hexagonale7 mm
- Longueur totale16.7 mm
- Angle de rotation0 °
Détails
- Matériau du corpsC3604, PBT, polypropylène
- Pression d’éclatement3 MPa
- CouleurCorps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
- Nom abrégé de la connexion 1Pigeonnant
- Nom abrégé de la connexion 2UNF
- Pays d’origineSG
- Famille de raccordsEnfoncer dans UNF
- Type de raccord1/8 Enfoncement femelle à mâle no 10-32 Fileté UNF
- Forme d’ajustementDroit
- Type de régulation de débitAucun
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Température de fonctionnement maximale+40 (eau) °C, +60 (sans congélation) °C
- Couple de rotation maximalRaccord fixe
- Température de fonctionnement min.-5 °C (sans congélation), 0 °C (eau)
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C (sans congélation), 0 à +40 °C (eau)
- Diamètre extérieur du port/tube 11/8 po Appuyer-pour-Connecter
- Diamètre extérieur du port/tube 2#10-32
- Sexe portuairefemelle (port 1), mâle (port 2)
- Joint d’étanchéitéAucun
- Matériau du jointNitrile
- SérieKQ2
- Normes respectéesANSI, ASMEB, JIS
Aperçu
- Accepte les tubes en nylon et en polyuréthane
- Le goujon permet la rotation du corps pour faciliter l’installation dans les espaces clos
- Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
- Peut être utilisé pour une large gamme de pressions allant d’un vide faible à une pressionde 1.0MPa
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable