Motion
KQ2H03-34NS
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 5/32 po
N° D’ARTICLE MI01990848
N° MFRKQ2H03-34NS
Prix1.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 5/32 po
N° D’ARTICLE MI01990848
N° MFRKQ2H03-34NS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    5/32 po
  • Taille NPT
    1/8 po
  • Diamètre extérieur
    5/32 po

Détails

  • Matériau du corps
    FEP, PFA, nylon, nylon doux, polyuréthane
  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Type de connexion
    M, R, Rc
  • Pays d’origine
    SG
  • Forme d’ajustement
    Connecteur mâle
  • Homme ou femme
    Homme
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Matériel
    Laiton + plaqué nickel sans électrolyte, FEP, PFA, nylon, nylon doux, polyuréthane
  • Température de travail minimale
    -5°C
  • Matériau du joint torique
    NBR
  • Plage de température de fonctionnement
    −5 à 60°C, Eau : 0 à 40 °C
  • Matériau du tuyau
    FEP, PFA, nylon, nylon doux, polyuréthane
  • Diamètre extérieur du port/tube 1
    1/8 po
  • Joint d’étanchéité
    Avec scellant
  • Série
    KQ2
  • Matériau du filetage
    Laiton + placage nickel sans électrolyte

Aperçu

Description du fabricant
KQ2H03-34NS RACCORD
  • Accepte les tubes en nylon et en polyuréthane
  • Le goujon permet la rotation du corps pour faciliter l’installation dans les espaces clos
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Peut être utilisé pour une large gamme de pressions allant d’un vide faible à une pressionde 1.0MPa
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon