Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible4 mm
- Taille hexagonale7 mm
- Diamètre total9.3 mm
- Longueur totale15.6 mm
- Angle de rotation0 °
Détails
- Matériau du corpsC3604, PBT, polypropylène
- Pression d’éclatement3 MPa
- CouleurCorps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
- Nom abrégé de la connexion 1Pigeonnant
- Nom abrégé de la connexion 2ISO
- Pays d’origineSG
- Famille de raccordsEnfoncer pour ISO
- Type de raccord4 femelle à enfoncer à M5x0.8 mâle fileté ISO
- Forme d’ajustementCoude 90°
- Type de régulation de débitAucun
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Température de fonctionnement maximale+40 (eau) °C, +60 (sans congélation) °C
- Couple de rotation maximalRaccord fixe
- Température de fonctionnement min.-5 °C (sans congélation), 0 °C (eau)
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C (sans congélation), 0 à +40 °C (eau)
- Diamètre extérieur du port/tube 1Raccord à pousser de 4 mm
- Diamètre extérieur du port/tube 2M5
- Sexe portuairefemelle (port 1), mâle (port 2)
- Joint d’étanchéitéAucun
- Matériau du jointNitrile
- SérieKQ2
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
- Fluide : air, eau
- Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
- Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable