Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible1/4 po
- Diamètre total13.2 mm
- Longueur totale18 mm
Détails
- Type d’accessoireBouchon de tube
- Matériau du corpsTUBULURE STANDARD, AUCUNE OPTION
- CouleurCorps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
- Pays d’origineSG
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Température de fonctionnement maximale+60 °C
- Température de fonctionnement min.-5 °C
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Joint d’étanchéitéAucun
- SérieKQ2
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Disponible dans une grande variété de tailles, de styles de carrosserie et de types de fils.
- L’emballage spécialement conçu offre une étanchéité positive sous pression sans débit réduit.
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable