Motion
KQ2E06-02A
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 6 de diamètre
N° D’ARTICLE MI01991550
N° MFRKQ2E06-02A
Prix4.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 6 de diamètre
N° D’ARTICLE MI01991550
N° MFRKQ2E06-02A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    6 mm
  • Taille hexagonale
    17 mm
  • Diamètre total
    31.5 mm
  • Longueur totale
    31.5 mm
  • Taille du raccord de panneau
    M14x1

Détails

  • Matériau du corps
    TUBULURE STANDARD, AUCUNE OPTION
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    PQT DE VENTE
  • Pays d’origine
    SG
  • Famille de raccords
    Enfoncer dans BSP
  • Forme d’ajustement
    Cloison droite
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 (eau) °C, +60 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C, 0 °C (eau)
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C, 0 à +40 °C (eau)
  • Type de raccord de panneau
    Fileté ISO
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KQ2E06-02A , RACCORD DE CLOISON
  • Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
  • Fluide : air, eau
  • Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer