Motion
KQ2E11-36-X23

SMC CORP OF AMERICA
KQ2E11-36-X23

KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01991615
N° MFRKQ2E11-36-X23
Prix51.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
KQ2E11-36-X23

KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01991615
N° MFRKQ2E11-36-X23
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
Prix51.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    3/8 po
  • Taille hexagonale
    25.4 mm
  • Longueur totale
    37 mm
  • Taille du raccord de panneau
    7/8-14 po

Détails

  • Matériau du corps
    TUBE STANDARD, GOUJON S.S. ET/OU JOINTS DE GUIDE ET NBR
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPT
  • Pays d’origine
    JP
  • Famille de raccords
    Enfoncer dans NPT
  • Forme d’ajustement
    Cloison droite
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 (eau) °C, +60 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C, 0 °C (eau)
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C, 0 à +40 °C (eau)
  • Type de raccord de panneau
    UNF fileté
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2
  • Normes respectées
    ANSI, ASME, JIS

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KQ2E11-36-X23 , SUS303 ET NBR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté