Motion
KQ2F07-35-X23

SMC CORP OF AMERICA
KQ2F07-35-X23

KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01991689
N° MFRKQ2F07-35-X23
Prix32.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
KQ2F07-35-X23

KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01991689
N° MFRKQ2F07-35-X23
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
Prix32.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1/4 po
  • Taille hexagonale
    17.46 mm
  • Diamètre total
    12.5 mm
  • Longueur totale
    31 mm

Détails

  • Matériau du corps
    TUBE STANDARD, GOUJON S.S. ET/OU JOINTS DE GUIDE ET NBR
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPT
  • Pays d’origine
    JP
  • Famille de raccords
    Enfoncer dans NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 (eau) °C, +60 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C, 0 °C (eau)
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C, 0 à +40 °C (eau)
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2
  • Normes respectées
    ANSI, ASME

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KQ2F07-35-X23 , FEMELLE CONNEC

Les clients ont également acheté