Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible1/8 po
- Taille hexagonale7 mm
- Longueur totale16.7 mm
Détails
- Matériau du corpsTUBE STANDARD, BASSE TEMPÉRATURE, JOINTS VITON
- Pression d’éclatement3 MPa
- CouleurCorps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
- Nom abrégé de la connexion 1Pigeonnant
- Nom abrégé de la connexion 2UNF
- Pays d’origineJP
- Famille de raccordsEnfoncer dans UNF
- Type de raccord1/8 Enfoncement femelle à mâle no 10-32 Fileté UNF
- Forme d’ajustementDroit
- Type de régulation de débitAucun
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Température de fonctionnement maximale+40 (eau) °C, +60 (sans congélation) °C
- Température de fonctionnement min.-5 °C (sans congélation), 0 °C (eau)
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C (sans congélation), 0 à +40 °C (eau)
- Joint d’étanchéitéAucun
- SérieKQ2
- Normes respectéesANSI, ASMEB, JIS