Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible1/8 po
- Taille hexagonale14.29 mm
- Longueur totale16 mm
Détails
- Matériau du corpsTUBULURE STANDARD, AUCUNE OPTION
- Pression d’éclatement3 MPa
- CouleurCorps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
- Nom abrégé de la connexion 1Pigeonnant
- Nom abrégé de la connexion 2Uni
- Pays d’origineSG
- Famille de raccordsEnfoncer dans l’unité
- Type de raccord1/8 femelle à enfoncer à 1/4 mâle Uni fileté
- Forme d’ajustementDroit
- Type de régulation de débitAucun
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Température de fonctionnement maximale+40 (eau) °C, +60 (sans congélation) °C
- Température de fonctionnement min.-5 °C (sans congélation), 0 °C (eau)
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C (sans congélation), 0 à +40 °C (eau)
- Joint d’étanchéitéAucun
- SérieKQ2
Aperçu
- Matériau de la tubulure : FEP, PFA, nylon, nylon souple, polyuréthane
- Fluide : air, eau
- Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
- Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
- La conception innovante permet une utilisation avec les filetages NPT, NPTF, Rc et G, ce qui rend ce raccord polyvalent et permet de gagner du temps
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable