Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible3/16 (port 2) en, 5/32 (port 1) en
- Diamètre total34 mm
- Longueur totale34 mm
Détails
- Matériau du corpsTUBULURE STANDARD, AUCUNE OPTION
- Pression d’éclatement3 MPa
- CouleurCorps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
- Nom abrégé de la connexion 1Pigeonnant
- Nom abrégé de la connexion 2Pigeonnant
- Pays d’origineSG
- Famille de raccordsPigeonnant à pigeonnant
- Forme d’ajustementDroit
- Type de régulation de débitAucun
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Température de fonctionnement maximale+40 (eau) °C, +60 °C
- Température de fonctionnement min.-5 °C, 0 °C (eau)
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C, 0 à +40 °C (eau)
- Joint d’étanchéitéAucun
- SérieKQ2
Aperçu
- Disponible dans une grande variété de tailles, de styles de carrosserie et de types de fils.
- L’emballage spécialement conçu offre une étanchéité positive sous pression sans débit réduit.
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable