Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible4 mm
- Taille hexagonale10 mm
- Longueur totale21.1 mm
Details
- Matériau du corpsTUBE STANDARD, PLACAGE NICKEL/SPÉC. GRAISSE, MASTIC FILETÉ
- Pression d’éclatement3 MPa
- CouleurCorps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
- Nom abrégé de la connexion 1Pigeonnant
- Nom abrégé de la connexion 2PQT DE VENTE
- Pays d’origineJP
- Famille de raccordsEnfoncer dans BSP
- Forme d’ajustementDroit
- Type de régulation de débitAucun
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Température de fonctionnement maximale+40 (eau) °C, +60 °C
- Température de fonctionnement min.-5 °C, 0 °C (eau)
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C, 0 à +40 °C (eau)
- Joint d’étanchéitéAvec scellant
- SérieKQ2
- Normes respectéesJIS
Aperçu
Description du fabricant
KQ2H04-01S-X16 RACCORD, RACCORD MÂLE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité