Motion
Kq2L12-U04-X2

SMC CORP OF AMERICA
Kq2L12-U04-X2

Raccord de tubulure pneumatique poussant à poussant - TUBULURE STANDARD de matériau de carrosserie, SANS CUIVRE / PLAQUÉ NICKEL, 2 ports, diamètre externe de tube compatible de 12 mm, 12 femelle poussant à 1/2 mâle uni fileté
N° D’ARTICLE MI01992954
N° MFRKq2L12-U04-X2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
Kq2L12-U04-X2

Raccord de tubulure pneumatique poussant à poussant - TUBULURE STANDARD de matériau de carrosserie, SANS CUIVRE / PLAQUÉ NICKEL, 2 ports, diamètre externe de tube compatible de 12 mm, 12 femelle poussant à 1/2 mâle uni fileté
N° D’ARTICLE MI01992954
N° MFRKq2L12-U04-X2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    12 mm
  • Taille hexagonale
    22 mm
  • Diamètre total
    20.9 mm
  • Longueur totale
    33.5 mm

Détails

  • Matériau du corps
    TUBE STANDARD, SANS CUIVRE/PLAQUÉ NICKEL
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Uni
  • Famille de raccords
    Enfoncer dans l’unité
  • Type de raccord
    12 femelle à enfoncer à 1/2 mâle Uni fileté
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 (eau) °C, +60 (sans congélation) °C
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C (sans congélation), 0 °C (eau)
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C (sans congélation), 0 à +40 °C (eau)

Aperçu

Description du fabricant
KQ2L12-U04-X2 RACCORD, UNIFIT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon