Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.0000 po
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Hauteur totale3.3125 po
- Longueur totale3.7031 po
- Poids65.13 lb
Détails
- Numéro de palierGYM1315KRRB
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieYASM
- CUP_NON087796221314