Motion
NVV5FR3-01T-021-03T

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FR3-01T-021-03T

Collecteur pneumatique SMC® NVV5FR3-01T-021-03T bars, série Compatibilité : NVFR3000, électrique enfichable Connectez-vous.
N° D’ARTICLE MI01994517
N° MFRNVV5FR3-01T-021-03T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FR3-01T-021-03T

Collecteur pneumatique SMC® NVV5FR3-01T-021-03T bars, série Compatibilité : NVFR3000, électrique enfichable Connectez-vous.
N° D’ARTICLE MI01994517
N° MFRNVV5FR3-01T-021-03T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    3/8 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/2 po
  • Hauteur totale
    123 mm
  • Longueur totale
    141 mm
  • Taille du port de pression
    1/2 po

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    NVFR3000
  • Orifice(s) du collecteur
    3/8 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +130 psi
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +120 °F
  • Emplacement du port
    Côté
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Plug-in
  • Type de câblage
    Bornier

Aperçu

Description du fabricant
NVV5FR3-01T-021-03T ASSEMBLAGE, COLLECTEUR,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon