Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre3/8 po
- Taille de l’orifice d’échappement1/2 po
- Hauteur totale123 mm
- Longueur totale174 mm
- Taille du port de pression1/2 po
Détails
- Type de baseStock de barres
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieNVFR3000
- Orifice(s) du collecteur3/8 NPTF
- Pression de fonctionnement maximale+130 psi
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations3
- Plage de température de fonctionnement+32 à +120 °F
- Emplacement du portCôté
- Type de connecteur électrique de vannePlug-in
- Type de câblageBornier