Motion
KQ2VT01-32A
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI01995409
N° MFRKQ2VT01-32A
Prix25.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI01995409
N° MFRKQ2VT01-32A
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
Prix25.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1/8 (port 1), 1/8 (port 2), 1/8 (port 3)
  • Taille hexagonale
    14.29 mm
  • Diamètre total
    13.4 mm
  • Longueur totale
    52 mm

Détails

  • Matériau du corps
    TUBULURE STANDARD, AUCUNE OPTION
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    UNF
  • Pays d’origine
    SG
  • Famille de raccords
    Enfoncer dans UNF
  • Type de raccord
    1/8 femelle pigeonnant à 1/8 femelle pigeonnant à 1/8 femelle pigeonnant à 10-32 mâle fileté UNF
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 (eau) °C, +60 (sans congélation) °C
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C (sans congélation), 0 °C (eau)
  • Nombre de ports
    4
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C (sans congélation), 0 à +40 °C (eau)
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2
  • Normes respectées
    ANSI, ASMEB, JIS

Aperçu

Description du fabricant
KQ2VT01-32A RACCORD, TRIPLE BANJO
  • Accepte les tubes en nylon et en polyuréthane
  • Le goujon permet la rotation du corps pour faciliter l’installation dans les espaces clos
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Peut être utilisé pour une large gamme de pressions allant d’un vide faible à une pressionde 1.0MPa
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon