Motion
KQ2W05-U02A
RACCORD, COUDE MÂLE EXTRÉMITÉ
N° D’ARTICLE MI01995538
N° MFRKQ2W05-U02A
Prix6.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RACCORD, COUDE MÂLE EXTRÉMITÉ
N° D’ARTICLE MI01995538
N° MFRKQ2W05-U02A
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
Prix6.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    TUBULURE STANDARD, AUCUNE OPTION
  • Pays d’origine
    JP
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Série
    KQ2-A

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KQ2W05-U02A , COUDE MÂLE EXT, U
  • Matériau de la tubulure : FEP, PFA, nylon, nylon souple, polyuréthane
  • Fluide : air, eau
  • Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • La conception innovante permet une utilisation avec les filetages NPT, NPTF, Rc et G, ce qui rend ce raccord polyvalent et permet de gagner du temps
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable