Motion
SS5Y3-45-05U-N3

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45-05U-N3

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI01997820
N° MFRSS5Y3-45-05U-N3
Prix92.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45-05U-N3

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI01997820
N° MFRSS5Y3-45-05U-N3
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
Prix92.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    63.3 mm
  • Longueur totale
    135.5 mm
  • Largeur totale
    97.3 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    5/32 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre de postes
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche, fixe
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-45-05U-N3 MFLD, RAIL DIN MT, S
  • Collecteur pour vannes montées sur socle SY3000
  • L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situéssur U, D ou les deux côtés
  • Montage sur rail DIN
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Vannes câblées individuellement
  • 4 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon