Motion
SS5Y3-45FD-03B-N3

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45FD-03B-N3

SS5Y3-45FD-03B-N3
N° D’ARTICLE MI01997858
N° MFRSS5Y3-45FD-03B-N3
Prix113.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45FD-03B-N3

SS5Y3-45FD-03B-N3
N° D’ARTICLE MI01997858
N° MFRSS5Y3-45FD-03B-N3
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
Prix113.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    5/32 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    8 mm
  • Hauteur totale
    63.3 mm
  • Longueur totale
    148 mm
  • Largeur totale
    92 mm
  • Taille du port de pression
    8 mm

Détails

  • Type de base
    Cassette d’empilage
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    5/32 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre d’épingles
    25
  • Nombre de Stations  
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Côté
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Plug-in
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-45FD-03B-N3 MFLD, BASE MT, DIN
  • Collecteur pour vannes montées sur socle SY3000
  • Le boîtier de raccordement peut être monté du côté D ou U
  • L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situés sur U, Dor des deux côtés
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN
  • Connecteur D-sub 25 broches pour connexion aux vannes
  • 4 tailles de port disponibles

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon