Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale63.3 mm
- Longueur totale223 mm
- Largeur totale92 mm
- Taille du portRaccord à une touche pour 4 mm
Details
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSY3000
- Orifice(s) du collecteur4 mm
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- ModèleMonté sur la base
- Type de montageRail DIN
- Nombre de postes10
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- SérieSY
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Norme de filetageRaccord à une touche
- Type de câblageConnecteur D-sub
Aperçu
Description du fabricant
SS5Y3-45NFD-10B-C4 MFLD, BASE MT, DI
- Collecteur pour vannes montées sur socle SY3000
- Le boîtier de raccordement peut être monté du côté D ou U
- L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situés sur U, Dor des deux côtés
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN
- Connecteur D-sub 25 broches pour connexion aux vannes
- 4 tailles de port disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité