Motion
SS5Y3-45SQ-12B-N3

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45SQ-12B-N3

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI01998023
N° MFRSS5Y3-45SQ-12B-N3
Prix596.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45SQ-12B-N3

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI01998023
N° MFRSS5Y3-45SQ-12B-N3
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
Prix596.11 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    5/32 po
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    12
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche, fixe

Aperçu

Description du fabricant
BASE MFLD SS5Y3-45SQ-12B-N3
  • Collecteur d'interface série pour vannes SY3000 montées sur base
  • Minimise la masse des fils et la main-d’œuvre de connexion des fils
  • Maximum de 16 stations disponibles en standard
  • 6 tailles de port disponibles
  • Montage sur rail DIN
  • L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situés sur U, D ou des deux côtés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté