Motion
SS5Y5-42-06-N7T

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-42-06-N7T

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI01998218
N° MFRSS5Y5-42-06-N7T
Price$50.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-42-06-N7T

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI01998218
N° MFRSS5Y5-42-06-N7T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$50.54/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    66.4 mm
  • Longueur totale
    116 mm
  • Largeur totale
    119.8 mm

Details

  • Pays d’origine
    CN
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY5000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y5-42-06-N7T MFLD, BASE MT, SY500
  • Collecteur à barres de type stock pour SY5000
  • Vannes câblées individuellement
  • Ports P, EA et EB communs
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 15 tailles de port disponibles

Les clients ont également acheté