Motion
SS5Y5-42P-05-02T

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-42P-05-02T

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI01998249
N° MFRSS5Y5-42P-05-02T
Prix115.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-42P-05-02T

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI01998249
N° MFRSS5Y5-42P-05-02T
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
Prix115.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    66.4 mm
  • Longueur totale
    112 mm
  • Largeur totale
    139.6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY5000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Type de câblage
    Câble plat à ruban

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y5-42P-05-02T ENSEMBLE MFLD, 5-STA
  • Collecteur à barres de type stock pour vannes montées sur socle SY5000
  • Vannes câblées au connecteur de câble plat 26 broches
  • Ports P, EA et EB communs
  • Maximum de 12 stations disponibles en standard
  • 15 tailles de port disponibles

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon