Motion
SS5Y5-45FD-08U-C6

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-45FD-08U-C6

SS5Y5-45FD-08U-C6
N° D’ARTICLE MI01998335
N° MFRSS5Y5-45FD-08U-C6
Prix195.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-45FD-08U-C6

SS5Y5-45FD-08U-C6
N° D’ARTICLE MI01998335
N° MFRSS5Y5-45FD-08U-C6
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
Prix195.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    6 mm
  • Taille de l’orifice d’échappement
    10 mm
  • Hauteur totale
    71.1 mm
  • Longueur totale
    235.5 mm
  • Largeur totale
    114.3 mm
  • Taille du port de pression
    10 mm

Détails

  • Type de base
    Cassette d’empilage
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY5000
  • Orifice(s) du collecteur
    6 mm
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre d’épingles
    25
  • Nombre de Stations  
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Côté
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Plug-in
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y5-45FD-08U-C6 MFLD, ENFILÉ, 8-S

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté