Motion
SS5Y5-45PGD-10U-C6

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-45PGD-10U-C6

SS5Y5-45PGD-10U-C6
N° D’ARTICLE MI01998436
N° MFRSS5Y5-45PGD-10U-C6
Prix238.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-45PGD-10U-C6

SS5Y5-45PGD-10U-C6
N° D’ARTICLE MI01998436
N° MFRSS5Y5-45PGD-10U-C6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix238.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y5-45PGD-10U-C6 ENSEMBLE MFLD, 10-STA
  • Collecteur pour vannes montées sur socle SY5000
  • Le boîtier de raccordement peut être monté du côté D ou U
  • L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situés sur U, Dor des deux côtés
  • Maximum de 20 stations (26 broches); 16 stations (20 broches) and8 stations (10 broches) disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN
  • Connecteur plat 26, 20 ou 10 broches pour le raccordement aux vannes
  • 6 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté